Eriks
METABO

METABO SDS-max Pro 4 / 15 x 540 mm (623316000)

  • ERIKS:14510322
  • Hersteller:623316000
Image 1
Der schlanke, meißelförmige Bohrkopf ermöglicht ein schnelles Eindringen in das zu bohrende Material., Kurze Spiraleingänge und großvolumige Bohrmehlnuten der leistungsoptimierten Doppelförderwendel sorgen für rasche Bohrmehlabfuhr., Die durchgehende Kernverstärkung sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Sie ermöglicht maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze., Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Zur Liste hinzufügen

97,94 €/ Stückexkl. MwSt

114,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO