Eriks
METABO

METABO SDS-max P4P / 24 x 520 mm (623242000)

  • ERIKS:14510283
  • Hersteller:623242000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton, Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher., Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß, 90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante, Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Zur Liste hinzufügen

107,69 €/ Stückexkl. MwSt

126,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO