Eriks
METABO

METABO SDS-max Absaugbohrer 30x900mm (626920000)

  • ERIKS:14511391
  • Hersteller:626920000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang reduziert die Staubbelastung und die Nacharbeit, Höchste Armierungstauglichkeit, kein Einhaken oder Verstopfen dank solider 4-Schneider-Geometrie mit extra großen Staubauslässen, Spürbar höhere Bohrgeschwindigkeit durch optimalen Bohrmehlabtransport, Innovatives Kopfdesign mit höchster Rundlaufgenauigkeit für maßgenaue Dübellöcher, Aktive Bohrspitzenkühlung für hohe Lebensdauer, Staubfreies Bohren für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zum Anwenderschutz. Bis zu 98% weniger Staub im Bohrloch, Universeller Staubsaugeradaper passt auf alle gängigen Industriesauger der M- und H-Klasse, Beachten Sie bei der Verwendung chemischer Befestigungen die Installationsanweisung des Herstellers
Zur Liste hinzufügen

436,50 €/ Stückexkl. MwSt

510,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO