Eriks
METABO

METABO Schutzhaube für Schleiftopf Ø 80 mm (623276000)

  • ERIKS:14510299
  • Hersteller:623276000
Image 1
Bei Winkelschleifern mit werkzeugloser Schutzhaubenverstellung muß der Spannhebel abmontiert werden. Bitte Bedienungsanleitung beachten!, Nachstellbar, Akku-Winkelschleifer: Passend für WVB 18 LT BL 11-115 Quick, W..18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-150 Quick (US), W..18 LTX BL 15-125 Quick, W..18 LTX BL 15-150 Quick, W..18 LTX BL 15-180 Quick, WPB 36.. LTX BL.., Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø100mm - Ø150mm, W.. 19-180 .. RT, außer W 650-.., W 750-.., W.. 850-.., W 1100-.. (Baujahr vor 2019), W 1150-125, WP 1200-125 RT, W.. 1500-.. RT, Flachkopfwinkelschleifer
Zur Liste hinzufügen

64,00 €/ Stückexkl. MwSt

74,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO