Eriks
METABO

METABO Schrauber-Magazin Speed Fix 57 (630611000)

  • ERIKS:14512588
  • Hersteller:630611000
Image 1
Robustes Schrauber-Magazin geeignet für TBS 18 LTX 5000 und HBS 18 LTX 3000, Standardausrüstung: 2x Bits PH 2x146 mm, Handelsübliche Schraubengurte mit je 50 Schrauben einsetzbar, Zum Verarbeiten von Schrauben mit einer Länge von 25-57 mm, einem Schraubenkopf-Ø bis 9,5 mm und Schaft-Ø bis 5 mm, Schnelles Einstellen der Schraubenlänge mit nur einem Tastendruck, Abgerundete Gummispitze beschädigt weder Trockenbauwände noch Holz
Zur Liste hinzufügen

110,73 €/ Stückexkl. MwSt

129,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO