Robustes Schrauber-Magazin für die Metabo Trockenbauschrauber, Für schnelles, exaktes Schrauben in Serie, Handelsübliche Schraubengurte mit je 50 Schrauben einsetzbar, Zum Verarbeiten von Schrauben mit einer Länge von 25-55 mm, einem Schraubenkopf-Ø bis 9,5 mm und Schaft-Ø bis 5 mm, Fein einstellbare Einschraubtiefe, Schraubermagazin abnehmbar zum Verarbeiten von Einzelschrauben, Standardausrüstung: 2x Bits PH 2 x 180 mm, geeignet für: SE 2500 (620044), SE 4000 (620045), SE 6000 (620046), SE 18 LTX 2500 (620047), SE 18 LTX 4000 (620048), SE 18 LTX 6000 (620049)