Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters, Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters 627240000 und -bithalters 627241000, Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft, Für Rechts-Linkslauf geeignet, Geeignet für Akku-Maschinen bis max. 110 Nm, Passend für alle Metabo "Quick" LTX Schrauber mit Spannhals-Ø 43 mm