Eriks
METABO

METABO Schnellwechselwinkeladapter "Quick" (627077000)

  • ERIKS:12507510
  • Hersteller:627077000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters, Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters 627240000 und -bithalters 627241000, Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft, Für Rechts-Linkslauf geeignet, Geeignet für Akku-Maschinen bis max. 100 Nm, Passend für alle Metabo LT "Quick" Maschinen
Zur Liste hinzufügen

59,80 €/ Stückexkl. MwSt

69,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO