Eriks
METABO

METABO Schnellwechselgewindebohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, M8-M12 "Quick" (627237000)

  • ERIKS:14511531
  • Hersteller:627237000
Image 1
Schnellspannbohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern, Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem "Quick", Ausführung mit Kunststoffhülse; 1-hülsig; nicht schlagbohrfest; für Rechts- und Linkslauf geeignet, Spannweite: 1,5-13 mm; Bohrfutter mit Vierkantaufnahme 6,0 mm für M8 und 8,1 mm für M10 und M12, Passend für alle Metabo LT und LTX "Quick" Maschinen (nicht Quick Plus)
Zur Liste hinzufügen

88,11 €/ Stückexkl. MwSt

103,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO