Eriks
METABO

METABO Schnellwechselgewindebohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, "Quick" (627235000)

  • ERIKS:14511530
  • Hersteller:627235000
Image 1
Schnellspannbohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern, Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem "Quick", Ausführung mit Kunststoffhülse; 1-hülsig; nicht schlagbohrfest; für Rechts- und Linkslauf geeignet, Spannweite: 1,5-8 mm; Bohrfutter mit Vierkantaufnahme 3,5 mm für M4 und 5,0 mm für M6, Passend für alle Metabo LT und LTX "Quick" Maschinen (nicht Quick Plus)
Zur Liste hinzufügen

84,15 €/ Stückexkl. MwSt

98,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO