Eriks
METABO

METABO Schnellwechselbohrfutter Futuro Top, R+L, "QuickPlus" (627197000)

  • ERIKS:14511518
  • Hersteller:627197000
Image 1
Extrem kraftvolles Bohrfutter mit höchster Rundlaufgenauigkeit (bis zu 0,35 mm), Selbsttätig nachspannend: verhindert Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges, Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem QuickPlus, Schlagbohrfeste Ausführung, für Rechts- und Linkslauf geeignet, Für Linkslauf bis maximal 50 Nm geeignet, Passend für alle Metabo LTX-3 Maschinen mit Schnellwechselsystem QuickPlus
Zur Liste hinzufügen

97,01 €/ Stückexkl. MwSt

113,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO