Eriks
METABO

METABO Schnellspannb. Futuro 13 mm, B 16 (636353000)

  • ERIKS:23921786
  • Hersteller:636353000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlüsselloses Spannen von Einsatzwerkzeugen an handgeführten und stationären Bohrmaschinen, Bei zunehmendem Schnittdruck an der Bohrschneide spannt das Bohrfutter selbsttätig nach, Auch nach härtester Beanspruchung lässt sich das Bohrfutter leicht von Hand öffnen, Für höchste Beanspruchung, Nur für Maschinen mit Rechtslauf, Nicht schlagbohrfest
Zur Liste hinzufügen

97,01 €/ Stückexkl. MwSt

113,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Spannbereich
von 1 bis 13 mm
Anschlussmaß
B16
Durchmesser
47.5 mm
Länge
111 mm