Eriks
METABO

METABO Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 15000 S (220-240 V / 50 Hz); Karton (0251500000)

  • ERIKS:23998736
  • Hersteller:251500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter
Zur Liste hinzufügen

286,11 €/ Stückexkl. MwSt

334,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Versorgungsspannung
1 x 230V AC