Eriks
METABO

METABO Schleiftopf 110/90x55x22,23 C 16 N, Stein (630726000)

  • ERIKS:14512597
  • Hersteller:630726000
Image 1
Für grobe Arbeiten, auch für Guss, Kunstharzgebunden, Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit, Flächenschliff in der gesamten Steinbearbeitung, Auch geeignet für Gussmaterialien und NE-Metalle, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s, Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm, Härte: mittelhart
Zur Liste hinzufügen

34,09 €/ Stückexkl. MwSt

39,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO