Eriks
METABO

METABO Schleiftopf 110/90x55x22,23 C 16 N, Stein (616171000)

  • ERIKS:14510081
  • Hersteller:616171000
Image 1
Für grobe Arbeiten, auch für Guss, Kunstharzgebunden, Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit, Flächenschliff in der gesamten Steinbearbeitung, Auch geeignet für Gussmaterialien und NE-Metalle, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 50 m/s, Für Winkelschleifer mit Schleifscheiben-Ø 180 mm und 230 mm, Härte: mittelhart
Zur Liste hinzufügen

24,70 €/ Stückexkl. MwSt

28,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO