Schnelle, werkzeuglose Montage der Absaughaube auf einen passenden Winkelschleifer, Unverlierbares Schiebeelement zum schnellen, werkzeuglosen Öffnen bei wandnahen Arbeiten, auch mit Handschuhen, Absaughaube mit Bürstenkranz und optimiertem Strömungskanal für besonders staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich, Anti-Statik-Kunststoff verhindert eine elektrische Aufladung und Staubnester für eine konstant hohe Absaugleistung; Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm, Akku-Winkelschleifer: Passend für W 18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-125 Quick, W..18 LTX BL 15-125 Quick, Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm, außer W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100 (vor Baujahr 2019), W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT