Eriks
METABO

METABO Schlagbohrmaschine SBE 850-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (600782500)

  • ERIKS:13219565
  • Hersteller:600782500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kraftvolle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum vielseitigen Bohren in nahezu alle Materialien
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Zur Liste hinzufügen

226,71 €/ Stückexkl. MwSt

265,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
850 W
Leerlaufdrehzahl
0 - 1100 / 0 - 3100 rpm
Max. Drehmoment
36 / 14 Nm
Bohrdurchmesser Stahl
13 / 8 mm
Bohrdurchmesser Holz
40 / 25 mm
Bohrdurchmesser Beton
18 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk
20 mm
Werkzeugaufnahme
1/2" - 20 UNF
Bohrfutter-Spannweite
1,5 - 13 mm
Nenndrehzahl
640 / 1800 rpm
Maschinengewicht
2.6 kg