196,02 €/ Stückexkl. MwSt
229,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Nennleistungsaufnahme | 780 W |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100 / 0 - 3100 rpm |
Max. Drehmoment | 32 / 13 Nm |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 / 8 mm |
Bohrdurchmesser Holz | 40 / 25 mm |
Bohrdurchmesser Beton | 18 mm |
Bohrdurchmesser Mauerwerk | 20 mm |
Werkzeugaufnahme | 1/2" - 20 UNF |
Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm |
Nenndrehzahl | 680 / 1900 rpm |
Maschinengewicht | 2.6 kg |