167,31 €/ Stückexkl. MwSt
195,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | METABO |
Nennleistungsaufnahme | 760 W |
Leerlaufdrehzahl | 0 - 1200 / 0 - 3200 rpm |
Max. Drehmoment | 24 / 9 Nm |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 / 8 mm |
Bohrdurchmesser Holz | 40 / 25 mm |
Bohrdurchmesser Beton | 16 mm |
Bohrdurchmesser Mauerwerk | 18 mm |
Werkzeugaufnahme | 1/2" - 20 UNF |
Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm |
Nenndrehzahl | 800 /2300 rpm |
Maschinengewicht | 2.3 kg |
Kabellänge | 2.6 m |