Eriks
METABO

METABO Schlagbohrmaschine SB 18 LTX BL I 2x4,0A ASC 30-36 - koffer

  • ERIKS:13036733
  • Hersteller:602352500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Max. Drehmoment
120 / 60 Nm
Drehmomenteinstellung
1 - 20 Nm
Max. Schlagzahl
32,300
Bohrfutter-Spannweite
von 1.5 bis 13 mm
Akkukapazität
4 A·h
Nennspannung
18 V
Gewicht mit Akkupack
2.4 kg
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Holz
65 mm
Bohrdurchmesser Beton
16 mm
Leerlaufdrehzahl
0 - 500 / 0 - 1850 rpm