Eriks
METABO

METABO Saugschlauch-Set Messing 4 m 1" (25 mm) (628797000)

  • ERIKS:14512343
  • Hersteller:628797000
Image 1
Zum Anschluss an die Saugseite aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten mit 1" Innengewinde, Geeignet zum Saugen aus Brunnen, Zisterne, Teich oder Bachlauf, Saugschlauch 1", transparent mit eingearbeiteter Hart-PVC-Spirale, knick- und abriebfest, Rückschlagventil verhindert Rückfluss von Wasser für schnelles Ansaugen und Fördern nach Unterbrechung, Saugkorb mit Lasche zum Anbringen einer Schwimmkugel, Bestehend aus:, Saugschlauch 1", Gelenkbolzenschellen, Stahl verzinkt, Saug-Hochdruckkupplung Messing, 1" Tülle, Schnellkupplung Messing, 1" AG, Schlauchtülle/O-Ring Messing, 1" AG, Rückschlagventil Messing, 1" IG mit Saugkorb, Edelstahl
Zur Liste hinzufügen

75,65 €/ Stückexkl. MwSt

88,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO