Eriks
METABO

METABO Sander SRE 3185 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (600442500)

  • ERIKS:12706762
  • Hersteller:600442500
Image 1
Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang
Textil-Staubbeutel, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

163,35 €/ Stückexkl. MwSt

191,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO