Eriks
METABO

METABO Sägeblatt "precision cut wood - professional", 254x30, Z48 WZ 5° neg. (628221000)

  • ERIKS:12411353
  • Hersteller:628221000
Image 1
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung, Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz, Perfekt geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe, Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig, Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne, Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl, Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm
Zur Liste hinzufügen

75,65 €/ Stückexkl. MwSt

88,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO