Eriks
METABO

METABO Sägeblatt "multi cut - professional", 235x30, Z60 FZ/TZ 5° (628495000)

  • ERIKS:14445587
  • Hersteller:628495000
Image 1
Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien, Bei höchsten Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile, Ideal geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau, Perfekte Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF, Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig, Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne, Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Zur Liste hinzufügen

100,61 €/ Stückexkl. MwSt

117,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO