Eriks
METABO

METABO Sägeblatt "cordless cut wood - professional", 165x20 Z36 WZ 15° (628295000)

  • ERIKS:14512054
  • Hersteller:628295000
Image 1
Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite, Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit, Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne, Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Zur Liste hinzufügen

66,75 €/ Stückexkl. MwSt

78,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO