Eriks
METABO

METABO Sägeblatt "aluminium cut - professional", 160x20 Z48 FZ/TZ 5°neg (628288000)

  • ERIKS:14512048
  • Hersteller:628288000
Image 1
Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie, Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkuladung, Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne, Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
Zur Liste hinzufügen

77,61 €/ Stückexkl. MwSt

90,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO