Eriks
METABO

METABO Säbelsäge SSEP 1400 MVT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (606178500)

  • ERIKS:12747912
  • Hersteller:606178500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen
Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material
Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Maximale Kontrolle durch Gasgebeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm

Lieferumfang
Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

372,24 €/ Stückexkl. MwSt

435,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO