Eriks
METABO

METABO Säbelsäge SSE 1100 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (606177500)

  • ERIKS:12747911
  • Hersteller:606177500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlanke Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb
Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt
Breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm
Schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor

Lieferumfang
Sägeblatt Holz+Metall, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

224,73 €/ Stückexkl. MwSt

262,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1100 W
Hub
28 mm
Leerlaufhubzahl
2600
Gewicht
3.9 kg