Eriks
METABO

METABO Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 185 XL (602183510)

  • ERIKS:14509849
  • Hersteller:602183510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kompakter Rohrbandschleifer mit hohen Bandgeschwindigkeiten für die produktive Bearbeitung von Edelstahlrohren
Großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
Elektronischer ßberlastschutz für lange Lebensdauer
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
10 Schleifbänder Zirkon (30x533mm; P80), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P280/A65), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P400/A45), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P600/A30), 2 Schleifbänder Pyramid (30x533mm; P1200/A16), 3 Vliesbänder (30x533mm; mittel), metaBOX 185 XL
Zur Liste hinzufügen

1.019,70 €/ Satzexkl. MwSt

1.193,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO