Durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edestahlrohren
Großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Gummierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang
Zusatzhandgriff, 10 Schleifbänder Zirkon (40x760mm; P80), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P280/A65), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P400/A45), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P600/A30), 2 Schleifbänder Pyramid (40x760mm; P1200/A16), 3 Vliesbänder (40x760mm mittel), metaBOX 185 XL