Eriks
METABO

METABO Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer; mit Diamantschleiftopf Beton "professional" (603825710)

  • ERIKS:14509953
  • Hersteller:603825710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht
Hohes Drehmoment und ßberlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Anschluss für die Staubabsaugung ß 35/41 mm

Lieferumfang
Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen

632,61 €/ Stückexkl. MwSt

740,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO