Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht
Hohes Drehmoment und ßberlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Anschluss für die Staubabsaugung ß 35/41 mm
Lieferumfang
Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer