Eriks
METABO

METABO Renovierungsschleifer RSEV 17-125 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L (603829510)

  • ERIKS:14509956
  • Hersteller:603829510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich
Antistatische Absaughaube werkzeuglos abnehmbar für den Einsatz als Winkelschleifer mit Schutzhaube
Hohes Drehmoment und ßberlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
Hoher Arbeitsforschritt dank durchzugsstarkem, robustem Metabo Marathon-Motor
Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Absaughaube GED 125, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton "classic", Zweilochschlüssel, metaBOX 165 L
Zur Liste hinzufügen

484,11 €/ Stückexkl. MwSt

566,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO