Eriks
METABO

METABO Reduzierring 30 x 1,6 x 20 mm (623550000)

  • ERIKS:14510425
  • Hersteller:623550000
Image 1
Ø 30 x 1,6 x 20 mm, Für Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,65 mm - max. 2,2 mm
Zur Liste hinzufügen

7,08 €/ Stückexkl. MwSt

8,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO