Eriks
METABO

METABO Reduzierring 30 x 1,2 x 25 mm (623548000)

  • ERIKS:14510423
  • Hersteller:623548000
Image 1
Ø 30 x 1,2 x 25 mm, Für Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,25 mm - max. 1,6 mm
Zur Liste hinzufügen

7,08 €/ Stückexkl. MwSt

8,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO