Eriks
METABO

METABO Reduzierring 30 x 1,2 x 20 mm (623547000)

  • ERIKS:14510422
  • Hersteller:623547000
Image 1
Ø 30 x 1,2 x 20 mm, Für Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,25 mm - max. 1,6 mm
Zur Liste hinzufügen

8,14 €/ Stückexkl. MwSt

9,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO