Eriks
METABO

METABO Pumpenmontage Set MSS 380-HWW (0903061278)

  • ERIKS:14513028
  • Hersteller:903061278
Image 1
Alles in einem Paket mit bebilderten Montagehinweisen, Filter zum Schutz der Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel, 28 Bar Berstdruck, Rückschlagventil: verhindert das Zurücklaufen des Wassers in den Brunnen oder Zisterne, Kugelhahn (geschlossen): verhindert das Zurücklaufen des Wassers in den Brunnen, bei Wartungsarbeiten im Saugbereich, z.B. Filterreinigung oder Pumpendemontage, Schnellkupplung als Anschlussmöglichkeit für Saugschlauch-Garnituren, Dichtband: dichtet ohne Hanf und Dichtpaste, Zur Montage an den Sauganschluss von allen Hauswasserwerken mit 1“ Innengewinde, Baulänge ca. 380 mm, Bestehend aus:, Filter für Hauswasserwerke lang, 1" Messing IG, Waschbarer Filtereinsatz, 80 my, Doppelnippel Messing, 1“ AG x 1“ AG, Rückschlagventil Messing, 1“ IG x 1“ IG, Kugelhahn Messing vernickelt, 1“ IG x 1“ IG, Schnellkupplung Messing, 1“ AG, Rohrnippel verzinkt, 1" AG x 1" AG x 100 mm, Gewindedichtband, 12 m Rolle, Filterschlüssel zum Lösen der Filterglocke
Zur Liste hinzufügen

132,61 €/ Stückexkl. MwSt

155,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO