Eriks
METABO

METABO Pumpenmontage Set MSS 310-HWA/P (0903061260)

  • ERIKS:14513027
  • Hersteller:903061260
Image 1
Alles in einem Paket mit bebilderten Montagehinweisen, Filter zum Schutz der Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel, 28 Bar Berstdruck, Rückschlagventil: verhindert das Zurücklaufen des Wassers in den Brunnen oder Zisterne, Kugelhahn (geschlossen): verhindert das Zurücklaufen des Wassers in den Brunnen, bei Wartungsarbeiten im Saugbereich, z.B. Filterreinigung oder Pumpendemontage, Schnellkupplung als Anschlussmöglichkeit für Saugschlauch-Garnituren, Dichtband: dichtet ohne Hanf und Dichtpaste, Zur Montage an den Sauganschluss von allen Gartenpumpen und Hauswasserautomaten mit 1“ Innengewinde, Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe, Baulänge ca. 310 mm, Bestehend aus:, Filter für Gartenpumpen kurz, 1" Messing IG, Waschbarer Filtereinsatz, 80 my, Doppelnippel Messing, 1“ AG x 1“ AG, Rückschlagventil Messing, 1“ IG x 1“ IG, Kugelhahn Messing vernickelt, 1“ IG x 1“ IG, Schnellkupplung Messing, 1“ AG, Gewindedichtband, 12 m Rolle, Filterschlüssel zum Lösen der Filterglocke
Zur Liste hinzufügen

129,05 €/ Stückexkl. MwSt

150,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO