Eriks
METABO

METABO Pumpenmontage Set MSD 200-HWW/P (0903061251)

  • ERIKS:14513026
  • Hersteller:903061251
Image 1
Alles in einem Paket mit bebilderten Montagehinweisen, Kugelauslaufhahn mit Tülle: Anschlussmöglichkeit für einen 3/4“ Gartenschlauch, Hahnanschlussstück: alternative Anschlussmöglichkeit einer System-Schnellkupplung, Dichtband: dichtet ohne Hanf und Dichtpaste, Zur Montage an den Druckanschluss von allen Gartenpumpen und Hauswasserwerken mit 1" Innengewinde, Mit Blindkappe zum einfachen Befüllen des Pumpenkörpers mit Wasser (z.B. Gießkanne), Baulänge ca. 200 mm, Bestehend aus:, Rohrnippel verzinkt, 1" AG x 1" AG x 100 mm, T-Stück verzinkt, 1" IG x 3/4" IG x 1" IG, Kugelauslaufhahn Messing vernickelt, 3/4" IG x 1" AG x 3/4" Tülle, Hahnanschlussstück, 1" IG, Schnellkupplung Messing, 1" AG, Schnellkupplung-Blindkappe Messing, Gewindedichtband, 12 m Rolle
Zur Liste hinzufügen

61,41 €/ Stückexkl. MwSt

71,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO