Eriks
METABO

METABO Panzerschlauch 500 mm (0903061340)

  • ERIKS:14513031
  • Hersteller:903061340
Image 1
Zum Anschluss an die Saug-/Druckseite aller Hauswasserwerke/-automaten mit 1" Aussen-/Innengewinde an festinstallierte Wasserleitungen, Absorbiert Fliessgeräusche und gewährleistet eine hohe Sicherheit durch doppelte Verpressung an den Anschlussarmaturen, Edelstahlmantel 1", innen Latexseele, Rostfreie Armaturen, Bestehend aus:, Panzerschlauch, 1"AG x 1"IG, Dichtung Ø 30 x 23 x 3 mm
Zur Liste hinzufügen

70,31 €/ Stückexkl. MwSt

82,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO