Eriks
METABO

METABO Oberfräse Of E 1229 Signal (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (601229000)

  • ERIKS:23917705
  • Hersteller:601229000
Image 1
Messuhr zum Feineinstellen der Frästiefe mit 0,1 mm Genauigkeit
Dreistufen-Anschlag zum Vorwählen von bis zu 3 verschiedenen Frästiefen
Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
In Prismen geführter Parallelanschlag mit Feineinstellung zum präzisen Fräsen
Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene (Zubehör)
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang
Parallelanschlag mit Feineinstellung, Messuhr für Feineinstellung, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel
Zur Liste hinzufügen

509,85 €/ Stückexkl. MwSt

596,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1200 W
Leerlaufdrehzahl
5000 - 25500 rpm
Fräskorbhub
50 mm
Werkzeugaufnahme
8 mm
Gewicht
3.5 kg
Nenndrehzahl
25500 rpm