Eriks
METABO

METABO Novorapid Ø115X1.0X22.23 Trennscheibe Inox

  • ERIKS:14510154
  • Hersteller:616492000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse, Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung, Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, Härte: hart, Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung, Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

2,31 €/ Stückexkl. MwSt

2,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO