Eriks
METABO

METABO Novorapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, Stahl, TF 42 (616508000)

  • ERIKS:14510162
  • Hersteller:616508000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse, Dünne Trennscheibe für die allgemeine Metallbearbeitung; besonders für dünnwandige Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., Gute Schnittleistung bei guter Standzeit, Härte: mittelhart, Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung, Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Zur Liste hinzufügen

3,65 €/ Stückexkl. MwSt

4,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO