Eriks
METABO

METABO NK-Schleifstift 50 x 10 x 40 mm, Schaft 6 mm, K 24, Zylinder (628340000)

  • ERIKS:14512097
  • Hersteller:628340000
Image 1
Schleifstifte aus Normalkorund für die Edelstahlbearbeitung, Inox, NK 24 N BA, weiche Ausführung, eisen- und schwefelfrei, Zur Schweißnaht-Vorbereitung und Schweißnaht-Nachbearbeitung, Grobzerspanung bis Feinbearbeitung, Zum Entgraten und Verputzen
Zur Liste hinzufügen

7,43 €/ Stückexkl. MwSt

8,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO