Eriks
METABO

METABO NK-Schleifstift 20 x 32 x 40 mm, Schaft 6 mm, K 24, Zylinder (628336000)

  • ERIKS:14512093
  • Hersteller:628336000
Image 1
Schleifstifte aus Normalkorund für die Edelstahlbearbeitung, Inox, NK 24 N BA, weiche Ausführung, eisen- und schwefelfrei, Zur Schweißnaht-Vorbereitung und Schweißnaht-Nachbearbeitung, Grobzerspanung bis Feinbearbeitung, Zum Entgraten und Verputzen
Zur Liste hinzufügen

6,41 €/ Stückexkl. MwSt

7,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO