Eriks
METABO

METABO Netz-Maschinen im Set Combo Set WE 2200-230 + W 750-125 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer; mit 2 Diamanttrennscheiben (685172510)

  • ERIKS:14510049
  • Hersteller:685172510
Image 1
W 750-125: Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz, Robuster Motor, Verdrehsichere Schutzhaube, Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
WE 2200-230: Robuster Motor, Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start, Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar, Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten

Lieferumfang
WE 2200-230, W 750-125, Kunststoffkoffer, Diamanttrennscheibe SP 230x22,23 mm, Diamanttrennscheibe-SP 125x22,23 mm
Zur Liste hinzufügen

285,12 €/ Satzexkl. MwSt

333,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO