Unverzichtbar beim Innenausbau zum Sägen, Schleifen, Schaben und Raspeln verschiedenster Materialien
Werkzeugaufnahme für maximale Kompatibilität zu OIS-, Starlock- und weiteren Zubehören
Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel für zeitsparenden, bequemen Zubehörwechsel
Schnell und kraftvoll durch Kombination von großem Oszillationswinkel von 3,2° und VTC-Elektronik mit konstanter Geschwindigkeit auch unter Last
Extrahelle Doppel-LED für gute Sicht im Arbeitsbereich
Schlankes Design und rutschfeste Softgrip-Oberfläche für optimale Handhabung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang
Tauchsägeblatt 32 mm HCS (Holz), Segmentsägeblatt 85 mm BiM (Holz + Metall), Schabermesser starr 52 mm HCS, Dreieckschleifplatte 93 mm mit Kletthaftung, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 80, 5 Haftschleifblätter 93 mm P 120, Absaugadapter, Multiadapter, Werkzeugbox, metaBOX 145