Eriks
METABO

METABO Multihammer UHEV 2860-2 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; mit Metabo-Quick-Wechselfutter (600713500)

  • ERIKS:13208842
  • Hersteller:600713500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Zur Liste hinzufügen

327,69 €/ Stückexkl. MwSt

383,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1100 W
Max. Einzelschlagenergie
3.4 J
Max. Schlagzahl
4500
Leerlaufdrehzahl
2100 rpm
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer
28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone
68 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz
35 mm
Maschinengewicht
3.3 kg
Kabellänge
4 m