Eriks
METABO

METABO Modul Bohrerschrank HSS-G (690104000)

  • ERIKS:14512909
  • Hersteller:690104000
Image 1
Auf kleinstem Raum (37,5 x 23,5 x 20,5 cm) die wichtigsten und umsatzstärksten HSS-Bohrer, geschliffene Ausführung, 29 Abmessungen mit insgesamt 410 Bohrern von 1,0 - 13,0 mm lose in übersichtlichen Fachteilern (Anlieferung in Papiertüten) mit Kennzeichnungsetiketten, 29 Abmessungen mit insgesamt 410 Bohrern: Ø 1,0�13,0 mm: 0,5 mm ansteigend zusätzlich Ø 3,2 mm, 4,2 mm, 4,8 mm, 6,8 mm, Bestückung Schrank: Ø 1,0-10,0 mm: 2 x Papiertüte - 10/ 5 Stück; Ø 10,1-13,0 mm: 1 x Papiertüte - 5 Stück, Bestückung VPE: Ø 1,0-6,5 mm: 1 x Papiertüte - 10 Stück; Ø 6,8-13,0 mm: 1 x Papiertüte - 5 Stück
Zur Liste hinzufügen

1.921,51 €/ Stückexkl. MwSt

2.248,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO