Eriks
METABO

METABO Metalltrennschleifer CS 24-355 S Karton (601787000)

  • ERIKS:14509829
  • Hersteller:601787000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum kraftvollen, schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von -15° bis 45°
Großer Handgriff quer zur Trennachse für optimale Kraftübertragung beim Trennen
Einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer für optimale Nutzung der Trennscheibe
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen und reduzierten Anlaufstrom
Einfacher, schneller Scheibenwechsel durch Spindelarretierung
Maximaler Anwenderschutz: schwenkbare Trennschutzhaube, verstellbares Funkenleitblech und gummierte Standfläche für sicheres Trennen
Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
Robuster, großer Maschinentisch mit praktischem Depot für Sechskantschlüssel
Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarretierung

Lieferumfang
Sechskantschlüssel, Stützflansch, Spannmutter, Trennscheibe 355 mm
Zur Liste hinzufügen

282,15 €/ Stückexkl. MwSt

330,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
METABO